Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED 41909400 energy-saving lamp 36 W G5 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER LED 41909400 energy-saving lamp 36 W G5 D
Philips MASTER LED 41909400 energy-saving lamp 36 W G5 D
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97224107
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     41909400
EAN/GTIN:
     8719514419094
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. LEDtubes bieten die schnellste und einfachste Möglichkeit zur Umrüstung vorhandener Leuchten. auf LED-Technologie. Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut einfach.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Glas
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Gewicht
170 g
Leistungen
Lampenleistung
36 W
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
5600 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Farbtemperatur
6500 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
200 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Beleuchtungseffizienz
155 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Zertifizierung
TUV THIS KEMA-KEUR(DEKRA)
Technische Details
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
<6 steps
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Farbcode
865
12NC Logistikcode(s)
929003154102
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
T-Hülle maximal
75 °C
Vollständiger Produktcode
871951441909400
Produktname bestellen
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
36 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
850 mA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
16317100
ab € 15,71*
Ähnlich
Philips
871869674323200
ab € 9,18*
Ähnlich
Philips
16309600
ab € 13,96*
Ähnlich
Philips
16313300
ab € 17,05*
Ähnlich
Philips
16315700
ab € 16,97*
Ähnlich
Philips
74953800
ab € 13,48*
Ähnlich
Philips
871869674331700
ab € 12,26*
Ähnlich
Philips
871869674333100
ab € 12,80*
Ähnlich
Philips
871869674335500
ab € 15,02*
Ähnlich
Philips
8718696743379
ab € 12,94*
Ähnlich
Philips
871869674339300
ab € 14,85*
Ähnlich
Philips
871869674327000
ab € 9,51*
Ähnlich
Philips
74951400
ab € 13,59*
Ähnlich
Philips
871869674329400
ab € 12,28*
Ähnlich
Philips
871869674325600
ab € 8,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.