Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED HF 600mm HE 8W 865 T5 energy-saving lamp G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER LED HF 600mm HE 8W 865 T5 energy-saving lamp G5
Philips MASTER LED HF 600mm HE 8W 865 T5 energy-saving lamp G5
Philips MASTER LED HF 600mm HE 8W 865 T5 energy-saving lamp G5
Philips MASTER LED HF 600mm HE 8W 865 T5 energy-saving lamp G5
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40101042
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     871869674327000
EAN/GTIN:
     8718696743270
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
MASTER LED tube T5 InstantFit EVG

Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als
Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche
Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. LEDtubes bieten
die schnellste und einfachste Möglichkeit zur Umrüstung vorhandener Leuchtenauf LED-
Technologie. Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut
einfach.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Gewicht
80 g
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
1050 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Farbtemperatur
6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Leistungsfaktor
0,9
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Technische Details
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
<6 steps
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Energie
Lampenstrom
350 mA
AC Eingangsspannung
40-60 V
AC Eingangsfrequenz
35000 - 70000 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
10 kWh
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
16317100
ab € 15,62*
Ähnlich
Philips
871869674323200
ab € 9,18*
Ähnlich
Philips
16309600
ab € 13,97*
Ähnlich
Philips
16313300
ab € 16,96*
Ähnlich
Philips
16315700
ab € 16,95*
Ähnlich
Philips
41909400
ab € 18,37*
Ähnlich
Philips
74953800
ab € 13,59*
Ähnlich
Philips
871869674331700
ab € 12,28*
Ähnlich
Philips
871869674333100
ab € 12,80*
Ähnlich
Philips
871869674335500
ab € 15,12*
Ähnlich
Philips
8718696743379
ab € 12,98*
Ähnlich
Philips
871869674339300
ab € 14,86*
Ähnlich
Philips
74951400
ab € 13,49*
Ähnlich
Philips
871869674329400
ab € 12,28*
Ähnlich
Philips
871869674325600
ab € 8,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.