Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED MAS LEDtube energy-saving lamp 26 W G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER LED MAS LEDtube energy-saving lamp 26 W G5
Philips MASTER LED MAS LEDtube energy-saving lamp 26 W G5
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87167712
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     74951400
EAN/GTIN:
     8718699749514
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. LEDtubes bieten die schnellste und einfachste Möglichkeit zur Umrüstung vorhandener Leuchtenauf LED-Technologie. Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut einfach.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Glas
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1200 mm
Leistungen
Lampenleistung
26 W
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
3700 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
200 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
142 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Technische Details
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Farbcode
830
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
LLMF - Ende der nominelle Lebensdauer
70 %
T-Hülle maximal
55 °C
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Lampenstrom
620 mA
Ausgangsspannung
20 - 90 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
31 kWh
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
16317100
ab € 15,71*
Ähnlich
Philips
871869674323200
ab € 9,18*
Ähnlich
Philips
16309600
ab € 13,96*
Ähnlich
Philips
16313300
ab € 17,05*
Ähnlich
Philips
16315700
ab € 16,97*
Ähnlich
Philips
41909400
ab € 18,52*
Ähnlich
Philips
74953800
ab € 13,48*
Ähnlich
Philips
871869674331700
ab € 12,26*
Ähnlich
Philips
871869674333100
ab € 12,80*
Ähnlich
Philips
871869674335500
ab € 15,02*
Ähnlich
Philips
8718696743379
ab € 12,94*
Ähnlich
Philips
871869674339300
ab € 14,85*
Ähnlich
Philips
871869674327000
ab € 9,51*
Ähnlich
Philips
871869674329400
ab € 12,28*
Ähnlich
Philips
871869674325600
ab € 8,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.