Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED 16309600 LED-Lampe 10,5 W G5 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER LED 16309600 LED-Lampe 10,5 W G5 D
Philips MASTER LED 16309600 LED-Lampe 10,5 W G5 D
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112195928
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     16309600
EAN/GTIN:
     8720169163096
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Leistungen
Lampenleistung
10.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
1600 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
24 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Oberflächentyp
Matte
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Beleuchtungseffizienz
152 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
16317100
ab € 15,71*
Ähnlich
Philips
871869674323200
ab € 9,18*
Ähnlich
Philips
16313300
ab € 17,05*
Ähnlich
Philips
16315700
ab € 16,97*
Ähnlich
Philips
41909400
ab € 18,52*
Ähnlich
Philips
74953800
ab € 13,48*
Ähnlich
Philips
871869674331700
ab € 12,26*
Ähnlich
Philips
871869674333100
ab € 12,80*
Ähnlich
Philips
871869674335500
ab € 15,02*
Ähnlich
Philips
8718696743379
ab € 12,94*
Ähnlich
Philips
871869674339300
ab € 14,85*
Ähnlich
Philips
871869674327000
ab € 9,51*
Ähnlich
Philips
74951400
ab € 13,59*
Ähnlich
Philips
871869674329400
ab € 12,28*
Ähnlich
Philips
871869674325600
ab € 8,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.