Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED 74953800 energy-saving lamp 26 W G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER LED 74953800 energy-saving lamp 26 W G5
Philips MASTER LED 74953800 energy-saving lamp 26 W G5
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87167766
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     74953800
EAN/GTIN:
     8718699749538
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. LEDtubes bieten die schnellste und einfachste Möglichkeit zur Umrüstung vorhandener Leuchtenauf LED-Technologie. Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut einfach.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1200 mm
Leistungen
Lampenleistung
26 W
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtleistung
3900 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
54 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
200 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Beleuchtungseffizienz
150 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Zertifizierung
RoHS, CE, KEMA
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Lampenstrom
620 mA
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
16317100
ab € 15,62*
Ähnlich
Philips
871869674323200
ab € 9,17*
Ähnlich
Philips
16309600
ab € 13,97*
Ähnlich
Philips
16313300
ab € 16,96*
Ähnlich
Philips
16315700
ab € 16,95*
Ähnlich
Philips
41909400
ab € 18,37*
Ähnlich
Philips
871869674331700
ab € 12,28*
Ähnlich
Philips
871869674333100
ab € 12,80*
Ähnlich
Philips
871869674335500
ab € 15,12*
Ähnlich
Philips
8718696743379
ab € 12,98*
Ähnlich
Philips
871869674339300
ab € 14,86*
Ähnlich
Philips
871869674327000
ab € 9,52*
Ähnlich
Philips
74951400
ab € 13,49*
Ähnlich
Philips
871869674329400
ab € 12,28*
Ähnlich
Philips
871869674325600
ab € 8,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.