Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 16317100 LED-Lampe 18,5 W G5 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 16317100 LED-Lampe 18,5 W G5 D
Philips 16317100 LED-Lampe 18,5 W G5 D
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112195855
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     16317100
EAN/GTIN:
     8720169163171
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
900 mm
Leistungen
Lampenleistung
18.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
2800 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
39 W
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Farbtemperatur
6500 K
Oberflächentyp
Matte
Strahlungswinkel
200 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
151 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
19 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
60-100 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
871869674323200
ab € 9,17*
Ähnlich
Philips
16309600
ab € 13,97*
Ähnlich
Philips
16313300
ab € 16,96*
Ähnlich
Philips
16315700
ab € 16,95*
Ähnlich
Philips
41909400
ab € 18,37*
Ähnlich
Philips
74953800
ab € 13,59*
Ähnlich
Philips
871869674331700
ab € 12,28*
Ähnlich
Philips
871869674333100
ab € 12,80*
Ähnlich
Philips
871869674335500
ab € 15,12*
Ähnlich
Philips
8718696743379
ab € 12,98*
Ähnlich
Philips
871869674339300
ab € 14,86*
Ähnlich
Philips
871869674327000
ab € 9,52*
Ähnlich
Philips
74951400
ab € 13,49*
Ähnlich
Philips
871869674329400
ab € 12,28*
Ähnlich
Philips
871869674325600
ab € 8,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.