Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED T5 Tube Philips LED-Lampe Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED T5 Tube Philips LED-Lampe Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5
LED T5 Tube Philips LED-Lampe Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696743355_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     74335500
EAN/GTIN:
     8718696743355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5

LED T5 Tube Philips LED-Lampe Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5

Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG 20W eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche 35W T5-Leuchtstofflampen und erzielt erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen.
Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut einfach. Hier in der Lichtfarbe 840 - neutralweiß.

Technische Daten:

  • Sockel: G5
  • Spannung von [V]: 120.00
  • Spannung bis [V]: 160.00
  • Leistung [W]: 20
  • Durchmesser [mm]: 18,8
  • Länge [mm]: 1500
  • Lichtstrom [lm]: 2800
  • Ausstrahlwinkel [°]: 160
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 350
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 35
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, philips led röhre 150cm warmweiß, led röhre, philips led röhre 150cm, Master LEDtube HE Beleuchtung, LED-Lampen, LED-Röhren, Lampen, MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,08*
€ 18,80*
1
€ 8,50*
ab € 18,97*
€ 18,97*
10
€ 5,95*
ab € 18,13*
€ 21,60*
Lager 2338
15
1
€ 7,50*
ab € 15,64*
€ 22,01*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,58*
€ 22,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
16317100
ab € 15,71*
Ähnlich
Philips
871869674323200
ab € 9,18*
Ähnlich
Philips
16309600
ab € 13,97*
Ähnlich
Philips
16313300
ab € 16,98*
Ähnlich
Philips
16315700
ab € 17,07*
Ähnlich
Philips
41909400
ab € 18,52*
Ähnlich
Philips
74953800
ab € 14,50*
Ähnlich
Philips
871869674331700
ab € 12,29*
Ähnlich
Philips
871869674333100
ab € 12,81*
Ähnlich
Philips
8718696743379
ab € 12,94*
Ähnlich
Philips
871869674339300
ab € 14,85*
Ähnlich
Philips
871869674327000
ab € 9,48*
Ähnlich
Philips
74951400
ab € 14,71*
Ähnlich
Philips
871869674329400
ab € 12,28*
Ähnlich
Philips
871869674325600
ab € 8,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.