Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G5 T5 114 16,5W D 4000K 2500lm ws mattiert 200° AC Ø16x1149mm MASLEDTUBEHF1200MMHE16.5W840


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips MASTER LED HF 1200mm HE 16.5W 840 T5 energy-saving lamp 16,5 W G5
Philips MASTER LED HF 1200mm HE 16.5W 840 T5 energy-saving lamp 16,5 W G5
Philips MASTER LED HF 1200mm HE 16.5W 840 T5 energy-saving lamp 16,5 W G5
Philips MASTER LED HF 1200mm HE 16.5W 840 T5 energy-saving lamp 16,5 W G5
Artikel-Nr.:
     262-B547E39
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     74331700
EAN/GTIN:
     8718696743317
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
LED-Röhrenlampe G5 T5 114 16,5W D 4000K 2500lm ws mattiert 200° AC Ø16x1149mm MASLEDTUBEHF1200MMHE16.5W840
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
200 - 200 °
Bauform:
T5
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2500 lm
Durchmesser:
16 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1069
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
17 kWh
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
16.5 - 16.5 W
Lampenlichtausbeute:
151 lm/W
Leistungsfaktor:
0.92
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
2500 - 2500 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
1149 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Nennspannung:
90 - 130 V V
Nennstrom:
350 - 350 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Sockel:
G5
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, philips led tube 1200mm 4000k, led röhre, philips led röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 16,60*
€ 16,60*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 17,17*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,16*
€ 17,78*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 16,74*
€ 19,96*
2 Tage
21
1
€ 7,50*
ab € 14,73*
€ 20,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 199,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
16317100
ab € 15,61*
Ähnlich
Philips
871869674323200
ab € 9,08*
Ähnlich
Philips
16309600
ab € 13,83*
Ähnlich
Philips
16313300
ab € 17,02*
Ähnlich
Philips
16315700
ab € 16,95*
Ähnlich
Philips
41909400
ab € 18,36*
Ähnlich
Philips
74953800
ab € 13,59*
Ähnlich
Philips
871869674333100
ab € 12,68*
Ähnlich
Philips
871869674335500
ab € 15,07*
Ähnlich
Philips
8718696743379
ab € 12,81*
Ähnlich
Philips
871869674339300
ab € 14,69*
Ähnlich
Philips
871869674327000
ab € 9,49*
Ähnlich
Philips
74951400
ab € 13,49*
Ähnlich
Philips
871869674329400
ab € 12,16*
Ähnlich
Philips
871869674325600
ab € 8,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.