Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDtube T5 Glass HE 16,5-28W/840 G5 Philips InstantFit HF T5 4000K DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEDtube T5 Glass HE 16,5-28W/840 G5 Philips InstantFit HF T5 4000K DIM
LEDtube T5 Glass HE 16,5-28W/840 G5 Philips InstantFit HF T5 4000K DIM
LEDtube T5 Glass HE 16,5-28W/840 G5 Philips InstantFit HF T5 4000K DIM
Artikel-Nr.:
     8-50000914501191
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929001391102
EAN/GTIN:
     8718696743317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
Leuchtmittel: LED - A60 Standard

LEDtube T5 Glass HE 16,5-28W/840 G5
Philips InstantFit HF T5 4000K DIM

Marke: Philips
Betriebsspannung: 70V
Lampenleistung: 16W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G5
KolbenTyp: Tube T5
Glasskolben: Frosted
Gesamtlänge: 1200mmmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 60000 Stunden
Lichtstrom: 2500lm
Farbtemperatur: 4000K

Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, philips led tube 1200mm 4000k, led röhre, philips led röhre, LED - A60 Standard, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 16,60*
€ 16,60*
Lager 8
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,80*
€ 17,23*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,26*
€ 17,98*
10
€ 5,95*
ab € 16,71*
€ 20,00*
3 Tage
21
1
€ 7,50*
ab € 14,85*
€ 20,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 172,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
16317100
ab € 15,71*
Ähnlich
Philips
871869674323200
ab € 9,18*
Ähnlich
Philips
16309600
ab € 13,96*
Ähnlich
Philips
16313300
ab € 17,05*
Ähnlich
Philips
16315700
ab € 16,97*
Ähnlich
Philips
41909400
ab € 18,52*
Ähnlich
Philips
74953800
ab € 13,48*
Ähnlich
Philips
871869674333100
ab € 12,80*
Ähnlich
Philips
871869674335500
ab € 15,02*
Ähnlich
Philips
8718696743379
ab € 12,94*
Ähnlich
Philips
871869674339300
ab € 14,85*
Ähnlich
Philips
871869674327000
ab € 9,51*
Ähnlich
Philips
74951400
ab € 13,59*
Ähnlich
Philips
871869674329400
ab € 12,28*
Ähnlich
Philips
871869674325600
ab € 8,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.