Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Steuerung kompakt 24VDC 750-8217/025-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B324G29
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-8217/025-000
EAN/GTIN:
     4055143984331
Suchbegriffe:
Profibus Controller
Profinet Gateway
profibus controller wago
profinet gateway
SPS-Steuerung kompakt 24VDC 750-8217/025-000
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausführung:
kompakt
Breite:
102.5 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
100 mm mm
LTE:
ja
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:
0
Programmspeichererweiterung möglich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Speicherart:
RAM
Speichergröße:
128 kByte kByte
Tiefe:
64.7 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: CPU, Grundgerät für SPS, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, SPS-Grundgerät, Steuerrelais, Steuerung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.107,81*
€ 1.186,65*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.110,848*
€ 1.192,018*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.127,72*
€ 1.210,00*
Frei Haus
ab € 1.231,60*
€ 1.321,31*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.206,0143*
€ 1.326,2885*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,00*
€ 1.439,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.207,04*
€ 1.436,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.175,81*
€ 1.399,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,88*
€ 1.373,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.127,72*
€ 1.341,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-975
ab € 13,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 2,814*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2759-2015/261-1000
ab € 211,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2759-208/211-1000
ab € 80,27697*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2759-245/211-1000
ab € 423,7905*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
758-974
ab € 83,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
758-974/000-001
ab € 95,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.