Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter AC FAZ C 20A 1p 230V 1TE 50Hz IP20 FAZ-C20/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B276J31
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278562
EAN/GTIN:
     4015082785628
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leitungsschutzschalter AC FAZ C 20A 1p 230V 1TE 50Hz IP20 FAZ-C20/1
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70.5 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
1
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 75 °C
Verlustleistung:
3.3 W
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Minikippschalter, Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, eaton-leistungsschalter 1polig, schutzschalter, eaton schutzschalter, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,17*
€ 14,43*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 14,26*
€ 16,47*
29 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 14,60*
€ 16,92*
25 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 15,25*
€ 17,51*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 16,67*
€ 18,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 197,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SY41207
ab € 8,15*
Zubehör
Siemens
5SY42207
ab € 30,91*
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,86*
Zubehör
Eaton
278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 30,73*
Zubehör
Eaton
78623728 EVG-16/3PHAS/6MODUL + BS-FAZ + FAZ-XK25
ab € 5,27*
Zubehör
LOVATO Electric
P1MB1PC20
ab € 4,14*
Zubehör
LOVATO Electric
P1MB2PC20
ab € 10,66*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 20,68*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 54,77*
Zubehör
Eaton
212049
ab € 45,60*
Zubehör
Eaton
212051
ab € 45,51*
Zubehör
Eaton
262514
ab € 402,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.