Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Dichtring 1603/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-6408
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     1603/21
EAN/GTIN:
     4011126017076
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg21
Kleinhuis Dichtring 1603/21 Für Kabeldurchmesser 10 ...

19mm, Außendurchmesser Ring 25,9mm, Höhe 8mm, Dichtring, ausschneidbar nach ehemaliger DIN 46320, mit rotem Markierungsstreifen

Weitere Informationen:
Für Kabeldurchmesser:
10 mm | 19 mm
Außendurchmesser Ring:
25.9 mm
Höhe:
8 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring innendurchmesser 10mm, Dichteinsatz, Dichtung, Einschnittring, Einsteckdichtung, Kabeleinführring, Ring, Zwiebelring
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,4491*
€ 0,5791*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,45*
€ 0,58*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4568*
€ 0,5868*
100
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,71*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,4909*
€ 0,8209*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2066*
Ähnlich
HKL
4011126017090
ab € 0,33292*
Ähnlich
HKL
ab € 0,268*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9854*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7582*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5064*
Ähnlich
HKL
ab € 3,7401*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.