Zubehörtyp = Dichtring Kabeldurchmesser sind als min./max. angegeben. Mehrfachdichtung und Halterungen. Die Mehrfachdichtung besteht aus den drei unten in der Abbildung gezeigten Teilen und ist für...
O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar ...
Ausschneidbarer Dichtring für PG 21-Verschraubungen Typ 1603/21 Entsprechend DIN 46320. Werkstoff: SBR/NBR (Styrol-Nitril-Butadienkautschuk) Temperaturbereich: - 30 bis +100 °C Innen- bzw. Einschni...
Dichtring, 52003720, LAPP Der 52003720 ist ein eingeschnittener Dichtungsring aus Neopren für Kabelverschraubungen. Der Ring kann für verschiedene Klemmbereiche ausgeschnitten/ausgebrochen werden.
Dichtring, 53801085, LAPP Der 53801085 Dichtring dient zur zuverlässigen Abdichtung gegen Öl, Staub und Wasser am Anschlussgewinde einer Stopfbuchse oder ähnlichen Bauteilen. Dies ist eine außergew...
Ausschneidbarer Dichtring DIN46320 Pg21 2603/21Dichtring ausschneidbar, öl- und benzinbeständig, verwendbar für CONUS-Kabelverschraubungen (Ausnahme Serie 1531/...) sowie Messing Kabelverschraubung...
Die O-Ringe aus Perbunan ermöglichendurch ihre Eigenschaften wie Beständigkeitgegen Öl und die Abdichtung gegen Wasserund Staub ein großes Einsatzspektrum..
Druckschraube +Dichtring m.Druckring PG21 710545WALTHER Druckschraube PG21 aus vernickeltem Messing mit Dichtring PG21 mit Einschnitten und Druckringe PG21 aus verzinktem Eisen