Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Reihenklemme Serie 282 10A 0,2-6qmm G-Sich 5x20mm schraub 282-122


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungs-Reihenklemme Serie 282 10A 0,2-6qmm G-Sich 5x20mm schraub
Sicherungs-Reihenklemme Serie 282 10A 0,2-6qmm G-Sich 5x20mm schraub
Artikel-Nr.:
     262-B126H04
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-122
EAN/GTIN:
     4044918562027
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
Sicherungs-Reihenklemme Serie 282 10A 0,2-6qmm G-Sich 5x20mm schraub 282-122
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schraubbar
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
13 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Höhe:
54.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
62 mm
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
0 - 0 V
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Reihenklemme, Sicherungsklemme, Sicherungs-Reihenklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,45*
ab € 3,0535*
€ 3,9135*
25 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 4,99*
Lager 262
40
€ 5,95*
ab € 4,10695*
€ 5,20695*
7 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,98*
ab € 4,1512*
€ 5,2612*
1
€ 5,46*
ab € 3,78*
€ 5,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 5,20695*
€ 6,19627
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80695*
€ 5,72027
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10695*
€ 4,88727
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 208,278* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,2064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-311
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-312
ab € 0,2864*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.