Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0087695 Herst.-Nr.: 282-311 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblocktrenner | | Produktfarbe | Grau | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 4 mm | | Tiefe | 62 mm | | Höhe | 46.4 mm | | Gewicht | 4.405 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,36* | € 0,50* | | | | | | | 25 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,37* | € 0,51* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,38384* | € 0,53384* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,35* | € 0,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3705* | € 0,6105* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|