Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital IO-Modul DC 24V 8Ausg 24V Federzug 750-537/040-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     262-B010H82
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-537/040-000
EAN/GTIN:
     4055143673266
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Digital IO-Modul DC 24V 8Ausg 24V Federzug 750-537/040-000
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Art der Ausgangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausgangsstrom:
0.5 A A
Breite:
12 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
64 mm mm
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Zulässige Spannung am Ausgang:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 110,29*
€ 122,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,0045*
€ 127,7345*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 116,79*
€ 129,63*
€ 4,98*
ab € 124,95*
€ 138,23*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,3386*
€ 141,6922*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,4425*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,4197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
€ 5,1738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
€ 3,424*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
€ 159,373*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826
€ 371,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
€ 503,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
€ 466,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
€ 50,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-816/002-000
€ 215,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.