Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer 1400W M14 230V Ø125mm 2,2kg 11,000U GWS1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Winkelschleifer GWS 1400 Professional
Bosch Winkelschleifer GWS 1400 Professional
Bosch Winkelschleifer GWS 1400 Professional
Artikel-Nr.:
     262-16393080
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601824800
EAN/GTIN:
     3165140394475
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer bosch 125mm
Winkelschleifer 1400W M14 230V Ø125mm 2,2kg 11,000U GWS1400
Weitere Informationen:
Breite:
155 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Höhe:
102 mm
Leerlaufdrehzahl:
11 - 11 1/min
Länge:
298 mm
Maschinengewicht:
2.2 kg kg
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm mm
Nennleistungsaufnahme:
1400 W W
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
8.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
3 m/s²
Spannung:
230 V
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Werkzeugaufnahme:
M14
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, bosch elektro-winkelschleifer, Einhand-Winkelschleifer, Flex, Schleifer, Schleifmaschine, Trennschleifer, Winkelschleifer
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
8
Frei Haus
ab € 88,89*
€ 108,62*
5 Tage
100
€ 5,90*
ab € 90,89*
€ 110,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 91,34*
€ 111,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,23*
€ 114,22*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 95,54*
€ 116,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 605 703 014
ab € 5,43*
Zubehör
Bosch
2608599011
ab € 40,78*
Zubehör
Bosch
2608602680
ab € 37,27*
Zubehör
Bosch
2608602683
ab € 74,68*
Zubehör
Bosch
2608602479
ab € 15,37*
Zubehör
Bosch
2608602634
ab € 41,57*
Zubehör
Bosch
2608602652
ab € 29,71*
Zubehör
Bosch
2608602655
ab € 59,97*
Zubehör
Bosch
2608602690
ab € 27,61*
Zubehör
Bosch
2608602693
ab € 59,00*
Zubehör
Bosch
2608602642
ab € 29,90*
Zubehör
Bosch
2608602645
ab € 59,77*
Zubehör
Bosch
2608602672
ab € 34,96*
Zubehör
Bosch
2608602675
ab € 65,24*
Zubehör
Bosch
2608615028
ab € 4,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.