Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Multi Material Diamanttrennscheibe, 125 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608602642
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602642
EAN/GTIN:
     3165140581486
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Herausragende Lebensdauer in verschiedenen Baumaterialien! Segmente mit geringer Reibung, die den Verschleiß an den Kanten minimieren Für Profis auf der Baustelle ist eine Allzweck-Diamant-Trennscheibe unverzichtbar. Wir haben die PRO Multi Material Diamant-Trennscheibe stark genug gemacht, dass sie durch jedes Material dringen kann. Fortschrittliche Designmerkmale sorgen dafür, dass die PRO Multi Material länger als herkömmliche Diamant-Trennscheiben hält. Segmente mit geringer Reibung minimieren den Verschleiß an der Seite der Scheibe und entfernen Staub schnell aus dem Schnittbereich – für langanhaltende Leistung.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
2.2
Segmenthöhe mm:
12
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 1.5x länger als eine Bosch Eco for Universal Trennscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Segmente mit geringer Reibung, die den Verschleiß an den Kanten minimieren
Material:
Weichgestein | Harter Stein
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
true
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
true
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
12 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
12 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bruttogewicht:
0,17 kg
Nettogewicht:
0,12 kg
Volumen:
0,106 dm3
Abmessung Länge:
165 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
15
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.