Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Eco For Universal, D: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608615028
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608615028
EAN/GTIN:
     3165140857055
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
Die Eco for Universal Segment-Diamanttrennscheibe ist die bevorzugte Wahl für zuverlässiges Trennen von gängigen Baumaterialien. Die gesinterten Trennsegmente sorgen für eine gute Leistung in zahlreichen Materialien, darunter Beton, Ziegel, Kalkstein und Dachziegel.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
true
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
7 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
7 mm
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
2.0
Segmenthöhe mm:
7
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Für zuverlässiges Trennen von gängigen Baumaterialien
Leistungsbeschreibung:
Für gängige Baumaterialien
(Version) Key RTB:
Gesinterte Trennsegmente für gute Leistung in zahlreichen Materialien
Spezifisches RTB1:
Geeignet für den Einsatz mit Beton, Ziegel, Kalkstein und Dachziegeln
Material:
Beton | Stahlbeton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Mauerwerk
Produkttext, ZB grau:
1er-Pack
SOL Date:
04.07.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,143 kg
Nettogewicht:
0,11 kg
Volumen:
0,095 dm3
Abmessung Länge:
148 mm
Abmessung Breite:
128 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.