Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Stone Diamanttrennscheibe, 230 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608602645
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602645
EAN/GTIN:
     3165140581516
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Herausragende Lebensdauer in Stein! Lasergeschweißte Segmente: die stärkste Verbindung mit dem Stahl-Stammblatt Diamant-Trennscheiben haben die Arbeit mit Stein einfacher gemacht als früher. Ein guter Baustein ist jedoch eine Herausforderung für dein Zubehör. Maurer, die heute mit Stein arbeiten, profitieren von der PRO Stone, einer Diamant-Trennscheibe mit hervorragender Lebensdauer und ausgezeichneter Schnittleistung. Die Langlebigkeit der PRO Stone basiert auf fortschrittlichem Design und hochwertigen Materialien. Die Diamantsegmente der Scheibe sind lasergeschweißt. Durch ihr reibungsarmes Design können sie Staub aus dem Schnitt entfernen und so Verschleiß an der Seite der Scheibe verhindern.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
230
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
2.4
Segmenthöhe mm:
15
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 1.5x länger als eine Bosch Standard for Stone Trennscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Lasergeschweißte Segmente: die stärkste Verbindung mit dem Stahl-Stammblatt | Segmente mit geringer Reibung, die den Verschleiß an den Kanten minimieren
Material:
Weichgestein | Harter Stein
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
true
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
true
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
15 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
15 mm
Scheibendurchmesser:
230 mm
Bruttogewicht:
0,625 kg
Nettogewicht:
0,615 kg
Volumen:
0,39 dm3
Abmessung Länge:
271 mm
Abmessung Breite:
240 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
15
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.