Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356886990, Winkelschleifer GWS 1400 Bosch Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-719549
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601824800
EAN/GTIN:
     3165140394475
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer bosch 125mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356886990, Winkelschleifer GWS 1400 Professional Bei diesem handlichen Winkelschleifer für den Profi-Einsatz wurde die Motorkühlung optimiert – die ermöglicht das Arbeiten unter hoher Belastung. Produkteigenschaften: , Konstantelektronik für gleichbleibende Geschwindigkeit auch unter Last , Verdrehsichere Schutzhaube , Spindelarretierung Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Spannmutter,Aufnahmeflansch, Zweilochschlüssel, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2920 GRAMM
Typ:
GWS 1400
Leistung:
1400 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
11000 min-1
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Spindelgewinde:
M14
Gewicht nach EPTA:
2,2 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
0601824800
Markenname:
Bosch
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, bosch elektro-winkelschleifer, 1400, WINKELSCHLEIFER
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
8
Frei Haus
ab € 88,89*
€ 108,62*
5 Tage
100
€ 5,90*
ab € 90,89*
€ 110,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 91,34*
€ 111,54*
€ 5,95*
ab € 94,23*
€ 114,22*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 95,54*
€ 116,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 605 703 014
ab € 5,43*
Zubehör
Bosch
2608599011
ab € 40,78*
Zubehör
Bosch
2608602680
ab € 37,27*
Zubehör
Bosch
2608602683
ab € 74,68*
Zubehör
Bosch
2608602479
ab € 15,37*
Zubehör
Bosch
2608602634
ab € 41,57*
Zubehör
Bosch
2608602652
ab € 29,71*
Zubehör
Bosch
2608602655
ab € 59,97*
Zubehör
Bosch
2608602690
ab € 27,61*
Zubehör
Bosch
2608602693
ab € 59,00*
Zubehör
Bosch
2608602642
ab € 29,90*
Zubehör
Bosch
2608602645
ab € 59,77*
Zubehör
Bosch
2608602672
ab € 34,96*
Zubehör
Bosch
2608602675
ab € 65,24*
Zubehör
Bosch
2608615028
ab € 4,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.