Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschleifer GWS 1400
Winkelschleifer GWS 1400
Winkelschleifer GWS 1400
Winkelschleifer GWS 1400
Winkelschleifer GWS 1400
Winkelschleifer GWS 1400
Winkelschleifer GWS 1400
Winkelschleifer GWS 1400
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140394475
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     601824800
EAN/GTIN:
     3165140394475
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer bosch 125mm
Winkelschleifer GWS 1400. Das handliche Kraftpaket. Optimierte Motorkühlung - für hohe Überlastfähigkeit. Verdrehsichere Schutzhaube - standhaft auch bei berstender Scheibe. Constant-Electronic - hält Geschwindigkeit konstant, sogar unter Belastung. Kraftvoller 1.400-Watt-Motor. 2,5 m langes Netzkabel. Handgriff links und rechts einsetzbar. Gute Handhabung auch für Linkshänder. Codierung und axiale Sicherung der Schutzhaube. Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014), Schutzhaube (1 605 510 365), Spannmutter (1 603 345 043), Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg | 2.2 kg
Nennaufnahme:
1400 W
Leerlaufdrehzahl:
11000 min-1
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Spindelgewinde:
M14
Länge:
298 mm
Höhe:
102 mm
Scheiben-Ø:
125 mm
Nettogewicht:
2.015 kg
Bruttogewicht:
2.920 kg
Nennaufnahmeleistung:
1400 W
Abgabeleistung:
820 W
SOL Date:
02.11.2012
Volumen:
0.007254 dm³
Abmessung Länge:
360 mm
Abmessung Breite:
155 mm
Abmessung Höhe:
130 mm
Spartenbezeichnung:
71
Herkunftsland:
DE
Positionierung:
Das handliche Kraftpaket
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Einsatzbereiche:
Schneiden von Beton | Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Schneiden von Kunststoff | Schneiden von Mineralwerkstoff | Schneiden von Nichteisenmetall | Schneiden von Stein | Schleifen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Nichteisenmetall | Schruppen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Stein | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Nichteisenmetall | Trockenbohren in Stein
Weitere Vorteile:
Kraftvoller 1400-Watt-Motor | 2.5 m langes Netzkabel | Handgriff links und rechts einsetzbar | Gute Handhabung auch für Linkshänder | Codierung und axiale Sicherung der Schutzhaube
Lieferumfang:
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | Schutzhaube (1 605 510 365) | Spannmutter (1 603 345 043) | Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052)
Servicekategorie:
B
1 Leerlaufdrehzahl:
11000 min-1
Schleifspindelgewinde:
M 14
Gummischleifteller, Ø:
125 mm
Topfbürste, Ø:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, bosch elektro-winkelschleifer, Winkelschleifer & Metallbearbeitung, Kleine Winkelschleifer, Winkelschleifer, GWS 1400, Fachhandels-Sondertypen
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
9
Frei Haus
ab € 95,81*
€ 111,40*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 97,20*
€ 112,88*
€ 5,95*
ab € 99,52*
€ 115,75*
€ 4,90*
ab € 94,33*
€ 116,23*
Lager 7
4
Frei Haus
ab € 101,64*
€ 118,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 605 703 014
ab € 6,89*
Zubehör
Bosch
2 608 599 011
ab € 44,33*
Zubehör
Bosch
2 608 602 680
ab € 44,34*
Zubehör
Bosch
2 608 602 683
ab € 88,97*
Zubehör
Bosch
2 608 602 479
ab € 18,91*
Zubehör
Bosch
2 608 602 634
ab € 50,34*
Zubehör
Bosch
2 608 602 652
ab € 35,87*
Zubehör
Bosch
2 608 602 655
ab € 71,56*
Zubehör
Bosch
2 608 602 690
ab € 33,51*
Zubehör
Bosch
2 608 602 693
ab € 71,34*
Zubehör
Bosch
2 608 602 642
ab € 35,97*
Zubehör
Bosch
2 608 602 645
ab € 69,74*
Zubehör
Bosch
2 608 602 672
ab € 36,67*
Zubehör
Bosch
2 608 602 675
ab € 73,90*
Zubehör
Bosch
2 608 615 028
ab € 5,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.