Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Best for Abrasive, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 602 680 Kreissägeblatt 12,5 cm
Bosch 2 608 602 680 Kreissägeblatt 12,5 cm
Bosch 2 608 602 680 Kreissägeblatt 12,5 cm
Bosch 2 608 602 680 Kreissägeblatt 12,5 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608602680
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602680
EAN/GTIN:
     3165140581868
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Diamanttrennscheibe Best for Abrasive für schnelle Schnitte in abrasives und weicheres Material. Die Aussparungen im Schneidesegment verringern die Seitenreibung und erhöhen die Effizienz. Die Diamantmatrix zeigt ihre Überlegenheit bei schnellen Schnitten in abrasives Material aller Art. Die lasergeschweißten Diamantschneidesegmente mit einer Höhe von 15 mm ermöglichen mit ihrer extremen Härte hohe Geschwindigkeiten. Diese Scheibe eignet sich für alle weicheren und abrasiven Materialien wie frischen Beton, Sandstein und Kalkstein.
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
true
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
12 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
12 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
Geeignet für Porenbeton:
true
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
2.2
Segmenthöhe mm:
12
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in abrasives Material
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte
(Version) Key RTB:
Segmentaussparungen für weniger Seitenreibung und höhere Effizienz
Spezifisches RTB1:
Die Diamantmatrix ist optimiert auf schnelle Schnitte in abrasive Materialien
Spezifisches RTB2:
Lasergeschweißte, extrem robuste und 15 mm hohe Diamantschneidesegmente ermöglichen hohe Geschwindigkeiten
Material:
Kalk- und Sandsteine | Backstein | Frischbeton | Porenbeton | Dachziegel
SOL Date:
02.12.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,17 kg
Nettogewicht:
0,12 kg
Volumen:
0,106 dm3
Abmessung Länge:
165 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.