Winkelschleifer GWS 7-125, Der kabelgebundene kleine Winkelschleifer GWS 7-125 Professional hat den kleinsten Griffumfang in der 720-Watt-Klasse. Mit einem geringen Griffumfang von 176 mm bietet er...
Winkelschleifer GWS 19-125 CIE, Der kabelgebundene GWS 19-125 CIE Professional mit Drehzahlvorwahl ist der leistungsstärkste kleine Winkelschleifer in der 1.900-Watt-Klasse – für maximale Produktiv...
Winkelschleifer GWS 1400, Der kabelgebundene Winkelschleifer GWS 1400 Professional in der 1.400-Watt-Klasse bietet Vielseitigkeit und starke Schleifleistung für den regelmäßigen Einsatz. Dank Const...
Der Leistungsstarke bei geringstem Gewicht Leistungsstarker 2.400-W-Champion-Motor und drehbarer Bügelhandgriff Geringstes Gewicht seiner Klasse Durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff u...
Winkelschleifer GWS 7-115 E, Der kabelgebundene kleine Winkelschleifer GWS 7-115 E Professional mit Drehzahlvorwahl hat den kleinsten Griffumfang in der 720-Watt-Klasse. Sein geringer Griffumfang v...
Winkelschleifer GWS 9-125 S, Der kleine Winkelschleifer GWS 9-125 S Professional bietet einen starken Motor, Drehzahlvorwahl und optimale Werkzeugkontrolle. Sein starker 900-Watt-Motor sorgt für ei...
Winkelschleifer GWS 1100 + SDS clicAusführung: Leistungstarker, kompakter Winkelschleifer mit Champion-Motor und Constant-Elektronik ∙ "KickBack Stop" zum Schutz bei Verkanten oder Blockierung ∙ Wi...
Winkelschleifer GWS 14-125, Der GWS 14-125 Professional bietet mehr Leistung, eine höhere Strapazierfähigkeit und einen verbesserten Staubschutz. Sein kraftvoller 1.400-Watt-Motor und ein deutlich ...
Combo Kit 2tlg. Winkelschleifer-Set: GWS 20-230 J + GWS 880. Die Winkelschleifer sind die perfekte Kombination für alle professionellen Anforderungen. GWS 20-230 J – Sanftanlauf und Wiederanlaufsch...
Maximale Produktivität und bester Anwenderschutz - Hoher Arbeitsfortschritt durch kraftvollen 1.700-Watt-Motor mit Constant-Electronic. - Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, ...
Winkelschleifer GWS 17-125, Der GWS 17-125 Professional überzeugt durch hohe Leistung, Überlastfähigkeit und einen verbesserten Staubschutz durch Lüftungsschlitze mit abnehmbaren Staubfiltern an de...
Combo Kit 2tlg. Winkelschleifer-Set: GWS 22-230 J + GWS 880. Die Winkelschleifer sind die perfekte Kombination für alle professionellen Anforderungen. GWS 22-230 J – Sanftanlauf und Wiederanlaufsch...
Winkelschleifer GWS 18-125 SL, Der kompakte, kabelgebundene Winkelschleifer GWS 18-125 SL Professional mit Drehzahlvorwahl in der 1.800-Watt-Klasse bietet eine kraftvolle Schleifleistung und ein er...