Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Ceramic Diamanttrennscheibe, 125 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608602479
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602479
EAN/GTIN:
     3165140518093
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Präzises Schneiden von Fliesen! Die dünne Klinge schneidet präzise und mühelos durch Fliesen Beim Schneiden von Fliesen ist Qualität das A und O: Eine gute, spezielle Diamanttrennscheibe wie die PRO Ceramic bietet Profis glatte Schnitte bei minimaler Splitterbildung – für weniger Abfall und hervorragende Arbeitsergebnisse. Das dünne Blatt der PRO Ceramic Diamant-Trennscheibe gleitet effizient selbst durch harte Fliesen und sorgt für einen besseren Schnitt und einen gleichmäßigen Fortschritt. Ihr Design minimiert Absplitterungen, sodass Profis leichter ein hochwertiges Finish erzielen können.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
1.4
Segmenthöhe mm:
7
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 1.5-mal präziser als eine Bosch 2607019473 Ceramic Dia­mant­trenn­schei­be
Kurzbeschreibung (klein):
Die dünne Klinge schneidet präzise und mühelos durch Fliesen
Material:
Marmor | Harte Fliesen | Dachfilz
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
true
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
true
Geeignet für Waschbeton:
true
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
7 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
7 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bruttogewicht:
0,135 kg
Nettogewicht:
0,098 kg
Volumen:
0,24 dm3
Abmessung Länge:
155 mm
Abmessung Breite:
155 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
15
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamant-trennscheibe, Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.