Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappwagen/Magazinwagen mit hoher Tragkraft, Ladefläche 1200 x 800 mm | OA1469


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klappwagen/Magazinwagen mit hoher Tragkraft, Ladefläche 1200 x 800 mm | OA1469
Klappwagen/Magazinwagen mit hoher Tragkraft, Ladefläche 1200 x 800 mm | OA1469
Klappwagen/Magazinwagen mit hoher Tragkraft, Ladefläche 1200 x 800 mm | OA1469
Klappwagen/Magazinwagen mit hoher Tragkraft, Ladefläche 1200 x 800 mm | OA1469
Artikel-Nr.:
     261-OA1469
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2503-K
EAN/GTIN:
     4017976780030
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen
Klappwagen/Magazinwagen mit hoher Tragkraft, Ladefläche 1200 x 800 mm | OA1469

Klappwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung (spurlos), Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Gesamttragkraft 600 kg. Ladefläche 1200 x 800 mm.
Weitere Informationen:
Wagentyp:
Klappwagen
Bereifung:
TPE
Gesamtlänge mm:
1325
Gesamtbreite mm:
809
Gesamthöhe mm:
1099
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen Ladefläche, Magazinbügelwagen, Magazinwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, Pritschenwagen, Transportwagen, Rollwagen, Cash+Carry
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,26*
€ 298,97*
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 253,08*
€ 300,33*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,65*
€ 308,59*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,56*
€ 308,88*
Lager 261
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,26*
€ 339,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,61*
€ 404,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,14*
€ 397,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,65*
€ 375,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,85*
€ 369,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,26*
€ 353,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,03*
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,40*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,06*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,47*
Sonstiges
Fetra
1433
ab € 120,62*
Sonstiges
Fetra
1413
ab € 68,46*
Sonstiges
Fetra
1403
ab € 32,21*
Sonstiges
Fetra
1286
ab € 34,12*
Sonstiges
Fetra
12875
ab € 71,70*
Sonstiges
Fetra
1100
ab € 96,29*
Sonstiges
Fetra
2181
ab € 135,13*
Sonstiges
Fetra
2184
ab € 89,88*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,42*
Sonstiges
Fetra
1274
ab € 14,12*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.