Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R90200006, Gedore Red Splinttreibersatz D.3-8mm + Kassette 6-teilig 3300823


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-945986
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300823
EAN/GTIN:
     4060833008235
Suchbegriffe:
Splintentreiber-Satz
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R90200006, Splinttreibersatz D.3-8mm + Kassette 6-teilig 3300823 Ausführung nach DIN 6450, Schlagenden angelassen, Schaft kupfer, Spitze silber lackiert, Aus Chrom-Vanadium-Stahl, In Metallklappkassette, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Metallklappkassette
Ausführung:
Schlagende angelasen
Gesamtbreite [mm]:
110 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Gesamtlänge [mm]:
170 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,8 kg
Norm:
DIN 6450
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Splinttreiber Ø 3 4 5 6 7 8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, splintentreiber-satz 6-teilig, splintentreiber satz, splintentreiber-satz gedore red, Körner, Treiber, Schlageisen, SPLINTTREIBERSATZ
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 19,71*
€ 24,22*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,42*
€ 24,64*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,52*
€ 25,07*
1
€ 4,00*
ab € 19,33*
€ 26,63*
Lager 260
4
1
€ 4,95*
ab € 19,98*
€ 26,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R90000006
ab € 18,00*
Ähnlich
Gedore
R90100006
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
R90100215
ab € 4,07*
Ähnlich
Gedore
R90100515
ab € 4,01*
Ähnlich
Gedore
R90150415
ab € 2,35*
Ähnlich
Gedore
R90150515
ab € 3,07*
Ähnlich
Gedore
R90200106
ab € 19,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.