Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel RTec Speed, mit SDS max-Aufnahme, 400 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-925476
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690168
EAN/GTIN:
     3165140533638
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
maschinen-spitzmeißel bosch
spitzmeißel sds
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608690168, Der Spitzmeißel mit SDS max RTec Speed ist ideal geeignet für Präzisionsarbeiten in Beton ohne Arbeitsunterbrechungen und mit weniger Verklemmen als bei herkömmlichen Spitzmeißeln. Die in sich gedrehte selbstnachschärfende Spitze trägt auf breiterer Fläche Material ab und ermöglicht dadurch glattes Arbeiten. Der Meißel ist bestimmt für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten in Beton und Baustein und auch das Wiederherstellen von Fugen und das Freilegen von Armierungen. Das RTec-Element ermöglicht eine höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Spitzmeißel., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
186 GRAMM
Gesamtlänge mm:
400
Leistungsbeschreibung:
Weniger Verklemmen in Beton
Schaft, Form:
SDS max
Volumen:
3,6 dm3
Weitere Suchbegriffe: 2 608 690 168, SPITZMEIßEL
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 85,85*
€ 104,73*
6 Tage
52
pro Stück
€ 5,90*
ab € 86,78*
€ 105,26*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 89,52*
€ 108,60*
3 Tage
9
pro Stück
€ 6,90*
ab € 89,86*
€ 109,11*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 87,22*
€ 112,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,73*
€ 124,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,53*
€ 124,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,66*
€ 115,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,55*
€ 108,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,85*
€ 102,16
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,98*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,44*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 38,41*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,20*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,26*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,09*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,82*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 27,73*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 55,23*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 20,07*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 33,45*
Zubehör
Bosch
1618600023
ab € 7,57*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,80*
Zubehör
Bosch
2608690167
ab € 11,17*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.