Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4222404509, Stichsägeblatt T 101 BR Bosch VE à 5 Stück Clean for Wood


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-606038
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608630014
EAN/GTIN:
     3165140012454
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4222404509, Stichsägeblatt für weiches Holz, gerade, feine Schnitte, Bosch , Passend für: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
39 GRAMM
Bosch-Nr.:
T 101 BR
Sägeblattqualität:
HCS
Gesamtlänge:
100 mm
Zahnteilung:
2,5 mm
Weichholz, Tischlerplatten:
330 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608630014
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, säbelsägeblätter bosch holz, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set bosch, Stichsägeblätter, STICHSÄGEBLATT, 2608630014, 3165140012454, 203282, 1506899
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
123
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,85*
€ 5,04*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,85*
€ 5,05*
10
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,348*
€ 5,168*
4 Tage
200
10
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,30*
€ 5,18*
Lager 260
123
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 5,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,806* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814657
ab € 2,89*
Ähnlich
Bosch
2608630031
ab € 3,80*
Ähnlich
Bosch
2608630030
ab € 3,10*
Ähnlich
Bosch
2608630032
ab € 0,804*
Ähnlich
Bosch
2608630033
ab € 2,37*
Ähnlich
Bosch
2608630040
ab € 0,702*
Ähnlich
Bosch
2608630058
ab € 3,89*
Ähnlich
Bosch
2608637590
ab € 4,79*
Ähnlich
Bosch
2608637944
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.