Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt Gesamt-L.100mm Zahnt.2,5mm S.1,27mm HCS 5 St./Karte PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814657
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814657
EAN/GTIN:
     4015448693543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt

Stichsägeblatt Gesamt-L.100mm Zahnt.2,5mm S.1,27mm HCS 5 St./Karte PROMAT

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Hilti, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Würth u.v.m.
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
T 101 BR
verzahnte Länge:
75 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Zahnteilung:
2,5 mm
Ausführung:
kreuz geschliffen, Zahnung auf Stoß
Anwendungsgebiete:
für alle Hölzer, Kunststoffe 3-30 mm
Material:
HCS
St. je Karte:
5
Marke:
PROMAT
Stärke:
1,27 mm
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Stichsägen, Stichsägeblätter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814673
ab € 15,82*
Ähnlich
PROMAT
4000814671
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.