Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 101 AO Clean for Wood, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 630 031 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch 2 608 630 031 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch 2 608 630 031 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch 2 608 630 031 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch 2 608 630 031 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Artikel-Nr.:
     1690-4040105050
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608630031
EAN/GTIN:
     3165140006798
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 101 AO Clean for Wood Stichsägeblatt macht saubere Kurvenschnitte in Holz. Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper und das schmale Blatt ermöglichen Kurvenschnitte mit makellosen Ergebnissen. Das spitzverzahnte Blatt verringert Ausrisse. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Es ist mit einer sehr feinen Zahnteilung (1,4 mm) ausgestattet, um sehr dünne Holzwerkstoffe mit einer Dicke von 1,5-15 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
83 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
1.4 mm
Geeignet für Keramik:
false
Weichholz, Platten, von [mm]:
1.5
Weichholz, Platten, bis [mm]:
15
Weichholz, Platten [mm]:
1.5-15
Sperrholz, von [mm]:
1.5
Sperrholz, bis [mm]:
15
Sperrholz [mm]:
1.5-15
beschichtete Platten, von [mm]:
1.5
beschichtete Platten, bis [mm]:
15
beschichtete Platten [mm]:
1.5-15
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Gesamtlänge [mm]:
83
Zahnteilung [mm]:
1.4
Einsatzbereiche:
Weichholz, Sperrholz, beschichtete Platten (1.5-15 mm), speziell für Kurvenschnitt
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
1.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
15
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 101 AO
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Saubere Kurvenschnitte in Weichholz sowie nicht-abrasive Holzwerkstoffe
Leistungsbeschreibung:
Saubere Kurvenschnitte
(Version) Key RTB:
Präzisionsgeschliffene Zähne mit Kegelschliffkörper und das schmale Blatt ermöglichen makellose Kurvenschnitte
Spezifisches RTB1:
Spitzverzahntes Blatt verringert Ausrisse.
Spezifisches RTB2:
Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet
Spezifisches RTB3:
Sehr feine Zahnteilung zum Schneiden von Holzwerkstoffen mit einer Dicke von 1.5-15 mm
Material:
Weichholz | Sperrholz
Produkttext, ZB grau:
<b>T 101 AO</b> | HCS, spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen | Weichholz, Sperrholz, beschichtete Platten (1.5-15 mm), speziell für Kurvenschnitt
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,024 kg
Nettogewicht:
0,024 kg
Volumen:
0,042 dm3
Abmessung Länge:
171 mm
Abmessung Breite:
81 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
12
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,80*
€ 4,97*
1 Tag
164
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,83*
€ 4,99*
4 Tage
253
10
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,28*
€ 5,17*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,98*
€ 5,19*
1 Tag
6
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 3,98*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608630040
ab € 0,702*
Zubehör
Bosch
2608630058
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.