Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 101 D Clean for Wood, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 630 032 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 630 032 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 630 032 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 630 032 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH2608630032
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608630032
EAN/GTIN:
     3165140006804
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 101 D Clean for Wood Stichsägeblatt macht saubere gerade Schnitte in Holz. Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper bringen saubere Ergebnisse. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet. Es ist mit einer großen progressiven Zahnteilung (4-5,2 mm) ausgestattet, um Holzmaterialien mit einer Dicke von 10-45 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
4 mm
Geeignet für Keramik:
false
Weichholz, Platten, von [mm]:
10
Weichholz, Platten, bis [mm]:
45
Weichholz, Platten [mm]:
10-45
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
freiwinkel-, zähnegeschliffen
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
4.0-5.2
Einsatzbereiche:
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-45 mm)
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
10
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
45
Progressiv:
ja
Räumstellung:
nein
Typ:
T 101 D
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
ja
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Saubere Schnitte in Weichholz sowie nicht-abrasive Holzwerkstoffe
Leistungsbeschreibung:
Saubere Schnitte in Weichholz
(Version) Key RTB:
Präzisionsgeschliffene Zähne mit Kegelschliffkörper bringen saubere Ergebnisse
Spezifisches RTB1:
Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet
Spezifisches RTB2:
Große progressive Zahnteilung (4-5.2 mm) zum Schneiden von Holzmaterialien mit einer Dicke von 10-45 mm
Material:
Weichholz | Sperrholz
Produkttext, ZB grau:
<b>T 101 D</b> | HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen | Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-45 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,037 kg
Nettogewicht:
0,037 kg
Volumen:
0,028 dm3
Abmessung Länge:
171 mm
Abmessung Breite:
81 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
255
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,804*
€ 1,164*
4 Tage
1465
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,864*
€ 1,164*
6 Tage
1680
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,18*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,876*
€ 1,276*
1 Tag
250
50
pro Stück
€ 23,00*
ab € 0,968*
€ 1,278*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,164*
€ 1,38516
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,154*
€ 1,37326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,064*
€ 1,26616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,024*
€ 1,21856
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,984*
€ 1,17096
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,804*
€ 0,95676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814652
ab € 3,38*
Ähnlich
Bosch
2608630031
ab € 3,80*
Ähnlich
Bosch
2608630030
ab € 3,10*
Ähnlich
Bosch
2608630014
ab € 3,85*
Ähnlich
Bosch
2608630033
ab € 2,37*
Ähnlich
Bosch
2608630040
ab € 0,702*
Ähnlich
Bosch
2608630058
ab € 3,89*
Ähnlich
Bosch
2608637590
ab € 4,79*
Ähnlich
Bosch
2608637944
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.