Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 111 C Basic for Wood, 5er-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 630 033 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch 2 608 630 033 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Artikel-Nr.:
     1955-2001051166
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608630033
EAN/GTIN:
     3165140006811
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 111 C Basic for Wood Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Holz. Die gefrästen, geschränkten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die mittlere Zahnteilung (3 mm) ermöglicht das Schneiden von Holzwerkstoffen mit einer Dicke von 4-50 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
3.0 mm
Geeignet für Keramik:
false
Weichholz, Platten, von [mm]:
4
Weichholz, Platten, bis [mm]:
50
Weichholz, Platten [mm]:
4-50
Sperrholz, von [mm]:
4
Sperrholz, bis [mm]:
50
Sperrholz [mm]:
4-50
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
3.0
Einsatzbereiche:
Weichholz (4-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
4
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
50
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 111 C
Zähnegefräst:
ja
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnitte in Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe
Leistungsbeschreibung:
Schnitte in Weichholz
(Version) Key RTB:
Gefräste, geschränkte Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen
Spezifisches RTB1:
Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet
Spezifisches RTB2:
Mittlere Zahnteilung (3 mm) schneidet Holzwerkstoffe mit einer Dicke von 4-50 mm
Material:
Weichholz | Grobspanplatte
Produkttext, ZB grau:
<b>T 111 C</b> | HCS, geschränkt, gefräst | Weichholz (4-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,041 kg
Nettogewicht:
0,041 kg
Volumen:
0,041 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2
1
pro Blister
€ 5,99*
ab € 2,37*
€ 3,10*
3 Tage
23
1
pro Blister
€ 5,99*
ab € 2,39*
€ 3,13*
1 Tag
46
1
pro Blister
€ 4,90*
ab € 2,59*
€ 3,39*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Blister
€ 6,90*
ab € 2,79*
€ 3,63*
1 Tag
19
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 2,78*
€ 3,64*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 3,10*
€ 3,69
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 3,07*
€ 3,65
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 2,94*
€ 3,50
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 2,78*
€ 3,31
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 2,77*
€ 3,30
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 2,37*
€ 2,82
pro Blister
1 Blister enthält 5 Stück (ab € 0,474* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814660
ab € 2,47*
Ähnlich
Bosch
2608630031
ab € 3,80*
Ähnlich
Bosch
2608630030
ab € 3,79*
Ähnlich
Bosch
2608630014
ab € 3,85*
Ähnlich
Bosch
2608630032
ab € 0,804*
Ähnlich
Bosch
2608630040
ab € 0,702*
Ähnlich
Bosch
2608630058
ab € 3,89*
Ähnlich
Bosch
2608637590
ab € 4,79*
Ähnlich
Bosch
2608637944
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.