Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 344 D Speed for Wood, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 637 944 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 637 944 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 637 944 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     260W-921298
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608637944
EAN/GTIN:
     3165140070942
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 344 D Speed for Wood Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Holz. Die scharfgeschliffenen Zähne sind geschränkt, wodurch schnelle Schnitte ermöglicht werden. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die große Zahnteilung (4 mm) und besonders große Länge (152 mm) ermöglichen zudem, Holz mit einer Dicke von bis zu 100 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
152 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
4.0 mm
Geeignet für Keramik:
false
Weichholz, Platten, von [mm]:
5
Weichholz, Platten, bis [mm]:
100
Weichholz, Platten [mm]:
5-100
Grobholz [mm]:
<100
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Gesamtlänge [mm]:
152
Zahnteilung [mm]:
4.0
Einsatzbereiche:
dickes Bauholz, Weichholz (5-100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
100
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 344 D
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in Weichholz sowie nicht-abrasive Holzwerkstoffe
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte in Weichholz
(Version) Key RTB:
Scharf geschliffene, geschränkte Zähne ermöglichen schnelle Schnitte
Spezifisches RTB1:
Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet
Spezifisches RTB2:
Große Zahnteilung (4 mm) und große Länge (152 mm), um Holz mit einer Dicke von bis zu 100 mm zu schneiden
Material:
Weichholz | Bauholz
Produkttext, ZB grau:
<b>T 344 D</b> | HCS, geschränkt, geschliffen | Dickes Bauholz, Weichholz (5-100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,042 kg
Nettogewicht:
0,042 kg
Volumen:
0,054 dm3
Abmessung Länge:
222 mm
Abmessung Breite:
81 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 4,26*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,47*
€ 4,61*
4 Tage
75
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,27*
€ 5,19*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 5,24*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,04*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608636431
ab € 7,74*
Zubehör
Bosch
2608633A34
ab € 5,80*
Zubehör
Bosch
2608633A36
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.