Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 5 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 5 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 5 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 5 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 5 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 5 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 5 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 5 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 5 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 5 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 5 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 5 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 5 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 5 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-4721956
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608630014
EAN/GTIN:
     3165140012454
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 5 Stück)

Das T 101 BR Clean for Wood Stichsägeblatt macht saubere gerade Schnitte in Holz.
Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper bringen saubere Ergebnisse.
Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet.
Die entgegengesetzte Zahnform schneidet an der Oberseite ausrissfrei.
Das Blatt ist mit einer fein progressiven Zahnteilung (2,5 mm) ausgestattet, um Holzwerkstoffe mit einer Dicke von 3-30 mm zu schneiden.

Weitere Informationen:
Material:
Hartmetall
Anwendung:
Für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
Gesamtlänge:
465 mm
Prüfzeichen:
Nein
Spirallänge:
400 mm
Bohrer Typ:
Einzelbohrer
Bohrhammerfest:
Ja
Zentrierspitze:
Ja
Bohrer Schaft:
SDS-Plus
Spitzenveredelung:
HM-Spitze
Bohrer Durchmesser:
14 mm
Bohrer geeignet für:
Stein
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
123
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,85*
€ 5,04*
Lager 223
7
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,85*
€ 5,05*
10
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,348*
€ 5,168*
4 Tage
200
10
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,30*
€ 5,18*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,98*
€ 5,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814657
ab € 2,89*
Ähnlich
Bosch
2608630031
ab € 3,80*
Ähnlich
Bosch
2608630030
ab € 3,10*
Ähnlich
Bosch
2608630032
ab € 0,804*
Ähnlich
Bosch
2608630033
ab € 2,37*
Ähnlich
Bosch
2608630040
ab € 0,702*
Ähnlich
Bosch
2608630058
ab € 3,89*
Ähnlich
Bosch
2608637590
ab € 4,79*
Ähnlich
Bosch
2608637944
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.