Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 101 B Clean for Wood, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 630 030 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 630 030 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 630 030 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     4012-590894
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608630030
EAN/GTIN:
     3165140006781
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 101 B Clean for Wood Stichsägeblatt macht saubere gerade Schnitte in Holz. Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper ermöglichen makellose Ergebnisse. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet. Es ist mit einer fein progressiven Zahnteilung (2,7 mm) ausgestattet, um Holzwerkstoffe mit einer Dicke von 3-30 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
2.7 mm
Geeignet für Keramik:
false
Weichholz, Platten, von [mm]:
3
Weichholz, Platten, bis [mm]:
30
Weichholz, Platten [mm]:
3-30
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
freiwinkel-, zähnegeschliffen
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
2.7
Einsatzbereiche:
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-30 mm), Kunststoffe/Epoxy (ø <30 mm)
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
3
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
30
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 101 B
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
ja
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Saubere Schnitte in Weichholz sowie nicht-abrasive Holzwerkstoffe
Leistungsbeschreibung:
Saubere Schnitte in Weichholz
(Version) Key RTB:
Präzisionsgeschliffene Zähne mit Kegelschliffkörper ermöglichen makellose Ergebnisse
Spezifisches RTB1:
Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet
Spezifisches RTB2:
Fein progressive Zahnteilung (2.7 mm) zum Schneiden von Holzwerkstoffen mit einer Dicke von 3-30 mm
Material:
Weichholz | Sperrholz
Produkttext, ZB grau:
<b>T 101 B</b> | HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen | Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-30 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,038 kg
Nettogewicht:
0,038 kg
Volumen:
0,027 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
338
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,79*
€ 4,97*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,81*
€ 4,98*
4 Tage
363
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,29*
€ 5,18*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,98*
€ 5,20*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,97*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814650
ab € 3,38*
Ähnlich
Bosch
2608630031
ab € 3,80*
Ähnlich
Bosch
2608630014
ab € 3,85*
Ähnlich
Bosch
2608630032
ab € 0,804*
Ähnlich
Bosch
2608630033
ab € 2,37*
Ähnlich
Bosch
2608630040
ab € 0,702*
Ähnlich
Bosch
2608630058
ab € 3,89*
Ähnlich
Bosch
2608637590
ab € 4,79*
Ähnlich
Bosch
2608637944
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.