Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

53, Gedore Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 16 mm 3/8'' 6362740


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-348198
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6362740
EAN/GTIN:
     4010886636275
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

53, Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 16 mm 3/8'' 6362740 Mit Haltefeder, Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8 Zoll bzw. 1/2 Zoll Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
103 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/8 Zoll
Durchmesser 1 [mm]:
21,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
63,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopftiefe 1 [mm]:
7 mm
Kopftiefe 2 [mm]:
20,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,103 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
16,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,85*
€ 17,70*
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 14,17*
€ 18,16*
5 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 13,92*
€ 18,21*
Lager 260
38
1
€ 4,95*
ab € 13,41*
€ 19,05*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,40*
€ 19,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,04*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,99*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,01*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,43*
Ähnlich
Gedore
647
ab € 1,93*
Ähnlich
Gedore
705 M
ab € 10,28*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,02*
Ähnlich
Gedore
8138-200 JC
ab € 23,38*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,21*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,52*
Ähnlich
Gedore
D 55
ab € 17,92*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 24,24*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.