Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3470/9, 3470 HD27Neo, Chemikalienschutzhandschuh, Größe 9 aus Neoprene, Baumwoll


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-909911
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3470-9
EAN/GTIN:
     4029201134471
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3470/9, 3470 HD27Neo, Chemikalienschutzhandschuh, Größe 9 aus Neoprene, Baumwollbeflockung EN 388, EN 374, Kategorie III Farbe Schwarz, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
175 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Fliesenleger-Handschuhe, Fliesenlegerhandschuh, Fliesenlegerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh schwarz gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUH,, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, 4029201134471, 1475815, 30031009, 3470FORTIS/9, 770933
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
610
12
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,78*
2 Tage
450
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,38*
€ 1,79*
4 Tage
337
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,40*
€ 1,80*
2 Tage
315
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,40*
€ 1,82*
Lager 260
unbekannt
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 1,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
3470/10
ab € 1,24*
Ähnlich
ASATEX
3470/8
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.