| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-716795 Herst.-Nr.: 3711-10 EAN/GTIN: 4029201126711 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3711/10, 3711, Schnittschutzhandschuhe Größe 10 grau, EN388, Kategorie II Innenhand und Fingerkuppen mit PU-Beschichtung, hohe Abrieb- festigkeit, Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 60 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, asatex schnittschutzhandschuhe gr 10 grau, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,91* | € 3,74* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,95* | € 3,80* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 2,96* | € 3,80* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,13* | € 4,06* | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,18* | € 4,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 41,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|