Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX 3711 Schnittschutzhandschuhe Gr.10 grau HDPE m.Polyurethan EN 388 Kat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASATEX 3711 Schnittschutzhandschuhe Gr.10 grau HDPE m.Polyurethan EN 388 Kat
ASATEX 3711 Schnittschutzhandschuhe Gr.10 grau HDPE m.Polyurethan EN 388 Kat
ASATEX 3711 Schnittschutzhandschuhe Gr.10 grau HDPE m.Polyurethan EN 388 Kat
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251175
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3711_10
EAN/GTIN:
     4029201126711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuhe Gr.10 grau EN 388 PSA II 10 PA nach EN 388 · Kat. II · besonders schnitthemmendes Material · Schnittschutzlevel B · PU-teilbeschichtet · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 4 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B · Ausführung: Strickbund, Innenhand beschichtet · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
3711_10
Werksnummer:
4000371287
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,064000
Gewicht brutto Kg:
0,064000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
Größe 10 grau
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1360
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,91*
€ 3,74*
2 Tage
1360
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,95*
€ 3,80*
4 Tage
1020
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,96*
€ 3,80*
4 Tage
1360
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,13*
€ 4,06*
2 Tage
1360
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,91* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.