| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000371287 Herst.-Nr.: 3711/10 EAN/GTIN: 4029201126711 |
| | |
|
| | |
| nach EN 388 · Kat. II · besonders schnitthemmendes Material · Schnittschutzlevel B · PU-teilbeschichtet · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, MontageWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 3· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Länge ca.: | 240 mm | Farbe: | grau | Schnittfestigkeit (Schneidetest): | 3 | Marke: | ASATEX | Ausführung: | Strickbund, Innenhand beschichtet | Material: | HDPE m.Polyurethan | Norm: | EN 388 | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, asatex schnittschutzhandschuhe gr 10 grau, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, Abriebfestigkeit Level 4, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 4 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,91* | € 3,74* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,95* | € 3,80* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 2,96* | € 3,80* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,13* | € 4,06* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,94* | € 4,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,95* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|