Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3702/10, 3702, Handschuhe PU Gr.10 schwarz, Nylon Feinstrick, mit Strickbund, EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-636919
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3702-10
EAN/GTIN:
     4029201140762
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3702/10, 3702, Handschuhe PU Gr.10 schwarz, Nylon Feinstrick, mit Strickbund, EN388 Kat. II, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33 GRAMM
Länge mm:
240
Handschuhgröße:
10
Material:
Feinstrick mit Polyurethan
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuhe gr. 10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, Nitrilhandschuhe, HANDSCHUHE
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
264
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,69*
5 Tage
366
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,89*
€ 7,12008*
1 Tag
375
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,86*
€ 7,12008*
1 Tag
375
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,89804*
€ 7,15524*
3 Tage
219
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 7,56*
€ 7,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,49*
€ 0,58
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,46*
€ 0,55
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,41*
€ 0,49
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 8,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371607
ab € 0,46*
Ähnlich
ASATEX
LS
ab € 0,91*
Ähnlich
ASATEX
BTH
ab € 0,19*
Ähnlich
ASATEX
3700/10/70
ab € 0,39*
Ähnlich
ASATEX
3750/7
ab € 0,81*
Ähnlich
ASATEX
BTD
ab € 0,17*
Ähnlich
ASATEX
3702/8
ab € 0,40*
Ähnlich
ASATEX
3700/8/70
ab € 0,39*
Ähnlich
ASATEX
3702/9
ab € 0,40*
Ähnlich
ASATEX
3700/9/70
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.