Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Gr.7 gelb/schwarz EN 388 PSA II Nyl.m.Naturlatex ASATEX


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371261
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3750/7
EAN/GTIN:
     4029201128005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit Naturlatex · schrumpfgeraut · 15er-Teilung · erstklassige Passform und erstklassiger Tragekomfort mit guter Beständigkeit · hervorragender Nassgriff · Handrücken atmungsaktiv · Anwendung: Metallverarbeitung und Aluminiumindustrie, Glasindustrie, Recycling, FensterbauWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/schwarz
Größe:
7
Marke:
ASATEX
Ausführung:
Feinstrick, schrumpfgeraut
Material:
Nylon mit Naturlatex
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuhe gr.7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, Abriebfestigkeit Level 3, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, Weiterreißfestigkeit Level 3
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 0,99*
1 Tag
780
60
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,37*
Lager 1498
780
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,01*
€ 1,38*
1 Tag
546
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,02*
€ 1,39*
3 Tage
585
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,39*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 1,01* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 16,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
LS
ab € 0,91*
Ähnlich
ASATEX
BTH
ab € 0,19*
Ähnlich
ASATEX
3702/10
ab € 0,41*
Ähnlich
ASATEX
3700/10/70
ab € 0,39*
Ähnlich
ASATEX
BTD
ab € 0,17*
Ähnlich
ASATEX
3702/8
ab € 0,40*
Ähnlich
ASATEX
3700/8/70
ab € 0,39*
Ähnlich
ASATEX
3702/9
ab € 0,40*
Ähnlich
ASATEX
3700/9/70
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.