Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Gr.10 naturweiß PSA I ASATEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000371251
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     BTH
EAN/GTIN:
     4029201006662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Kat: I · Material: Baumwoll-Trikot · gutes Tastempfinden · Anwendung: Arbeiten im Zusammenhang mit ProduktschutzWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
naturweiß
Größe:
10
Ausführung:
für Herren
Material:
Baumwoll-Trikot
PSA-Kategorie:
I
Marke:
ASATEX
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4536
312
Frei Haus
ab € 0,1905*
€ 0,241*
27 Tage
nicht lagernd
600
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,25*
6 Tage
4536
12
€ 5,99*
ab € 0,19*
€ 0,29*
Lager 1498
4536
12
€ 6,95*
ab € 0,19*
€ 0,29*
3 Tage
4536
12
€ 4,99*
ab € 0,21*
€ 0,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Paar
ab 90000 Paar
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 3,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
LS
ab € 0,91*
Ähnlich
ASATEX
3702/10
ab € 0,41*
Ähnlich
ASATEX
3700/10/70
ab € 0,39*
Ähnlich
ASATEX
3750/7
ab € 0,81*
Ähnlich
ASATEX
BTD
ab € 0,17*
Ähnlich
ASATEX
3702/8
ab € 0,40*
Ähnlich
ASATEX
3700/8/70
ab € 0,39*
Ähnlich
ASATEX
3702/9
ab € 0,40*
Ähnlich
ASATEX
3700/9/70
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.