Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3702/9, 3702, Handschuhe PU Gr.9 schwarz, Nylon Feinstrick, mit Strickbund, EN38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-636918
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3702-9
EAN/GTIN:
     4029201140755
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3702/9, 3702, Handschuhe PU Gr.9 schwarz, Nylon Feinstrick, mit Strickbund, EN388 Kat. II, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33 GRAMM
Länge mm:
240
Handschuhgröße:
9
Material:
Feinstrick mit Polyurethan
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, Nitrilhandschuhe, HANDSCHUHE, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilkautschukhandschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2424
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,4039*
€ 0,5145*
Lager 260
312
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,59*
2 Tage
2424
12
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4024*
€ 0,5924*
7 Tage
2424
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,63*
4 Tage
2424
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 0,45*
€ 0,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,49*
€ 0,58
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,47*
€ 0,56
pro Paar
ab 90000 Paar
€ 0,40*
€ 0,48
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 7,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371606
ab € 0,46*
Ähnlich
ASATEX
LS
ab € 0,91*
Ähnlich
ASATEX
BTH
ab € 0,19*
Ähnlich
ASATEX
3702/10
ab € 0,41*
Ähnlich
ASATEX
3700/10/70
ab € 0,39*
Ähnlich
ASATEX
3750/7
ab € 0,81*
Ähnlich
ASATEX
BTD
ab € 0,17*
Ähnlich
ASATEX
3702/8
ab € 0,40*
Ähnlich
ASATEX
3700/8/70
ab € 0,39*
Ähnlich
ASATEX
3700/9/70
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.