Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3039K009, Handschuh GemoMech 665, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-601500
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     066509941E-9
EAN/GTIN:
     4008198766599
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3039K009, Handschuh GemoMech® 665/664 Kategorie: II, 388 (4.1.2.1.) - Material: Nitril, Polyamid - Länge: 215-270 mm - Stärke: 1,3 mm - Ausführung: mit Noppen (Nitril) - Eigenschaften: gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, sehr hohes Tastempfinden, Bewegungsfreiheit, sehr gute mechanische Belastbarkeit, hohe Standzeiten, waschbar, ergonomische Passform Einsatzbereiche: Montagetätigkeiten, Automobil- und Zulieferindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten, Wartungs- und Reparaturarbeiten., Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
39 GRAMM
Ausführung:
665 mit Noppen
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh gr. 9/l schwarz, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr.l, Produktschutzhandschuhe, HANDSCHUH, 4008198766599, 1476792, 665+/9, GemoMech 665+, 066509941E, 420445
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1714
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,86*
€ 3,70*
6 Tage
478
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 3,75*
Lager 260
300
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 3,80*
8 Tage
480
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,19*
€ 4,06*
1 Tag
2010
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,23*
€ 4,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
665-10
ab € 2,84*
Sonstiges
KCL
665-7
ab € 2,63*
Sonstiges
KCL
665-8
ab € 2,58*
Sonstiges
KCL
066511941E
ab € 2,87*
Sonstiges
KCL
066506941E
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.