Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3016K011, Handschuh Combi Lat ex 403,600 mm,Gr. 11,weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-599681
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     040311191X-11
EAN/GTIN:
     4008198740315
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3016K011, Handschuh Combi-Latex® 395/403 Kategorie: III. - Material: Naturlatex - Ausführung: Stulpe, geraut - Eigenschaften: sehr gute mech. Belastbarkeit, gute Griffigkeit bei nassen Teilen, sehr gute Kälte-Flexibilität, gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen Einsatzbereiche: Chemische Industrie, Galvanikbereiche, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Kanalarbeiten. EN 388 (1.1.1.X.), EN 374 (BKL), Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
411 GRAMM
Ausführung:
403
Länge:
600 mm
Stärke:
1,0 mm
Größe:
11
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Sandstrahlhandschuhe, Sandstrahlkabinen-Handschuhe, Sandstrahlschutzhandschuhe, Strahlhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl chloropren latex handschuhe, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Handschuh, HANDSCHUH, 4008198740315, 1498429, 403+/11, Combi-Latex 403+, 040311191X, 420270
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,34*
€ 22,95*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,30*
€ 22,99*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,15*
€ 23,11*
2 Tage
6
€ 5,50*
ab € 18,10*
€ 23,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,13*
€ 24,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,99*
€ 27,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,22*
€ 26,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,19*
€ 25,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,39*
€ 24,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,52*
€ 23,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,30*
€ 20,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,76*
Zubehör
DS SafetyWear
HA
ab € 33,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.