Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 403 Combi Latex Gr.11 Naturlatex beige 600 mm lang


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KCL 403 Combi Latex Gr.11 Naturlatex beige 600 mm lang
KCL 403 Combi Latex Gr.11 Naturlatex beige 600 mm lang
KCL 403 Combi Latex Gr.11 Naturlatex beige 600 mm lang
Artikel-Nr.:
     1955-2000348467
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     040311191X
EAN/GTIN:
     4008198740315
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL 403 Chemikalienschutzhandschuh Gr.11 Combi Latex 600 mm lang Schwere Naturlatex-Handschuhe für grobe Arbeiten mit gleichzeitigem Chemikalienkontakt. Die grobe geraute Oberfläche erlaubt auch bei feuchten Gegenständen noch einen guten Griff.Norm: EN 388, EN 374 Farbe: Beige Material: Naturlatex Größen: 9 – 11 Länge: ca. 600 ± 25 mm Anwendung: Chemische Industrie, Galvanotechnik, Automobil-, Apparate- und Gerätebau, Reinigungs- und Beizarbeiten, Keltereien, Umgang mit groben, scharfkantigen Werkstoffen im Flüssigkeitsbereich Schutzklasse: Kat. III Stärke: 1 ± 0,1 mm Beschaffenheit: Sehr lange Stulpe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040311191X
Werksnummer:
2140351111
Gewicht netto Kg:
0,410000
Gewicht brutto Kg:
0,382000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
11
Material:
Naturlatex
Produktart:
Naturlatex beige
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Sandstrahlhandschuhe, Sandstrahlkabinen-Handschuhe, Sandstrahlschutzhandschuhe, Strahlhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl chloropren latex handschuhe, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,79*
ab € 17,21*
€ 22,75*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,28*
€ 23,06*
3 Tage
6
€ 5,50*
ab € 18,13*
€ 23,90*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,24*
€ 24,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 20,53*
€ 26,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,06*
€ 27,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,14*
€ 26,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,00*
€ 24,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,43*
€ 24,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,72*
€ 23,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,28*
€ 20,56
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 17,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,62*
Zubehör
DS SafetyWear
HA
ab € 33,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.