Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2250/9 teXXor, teXXor®, Chemikalienschutz-Handschuhe topline Größe 9 Material: N


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668674
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2250
EAN/GTIN:
     4031301010029
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2250/9 teXXor, teXXor®, Chemikalienschutz-Handschuhe topline Größe 9 Material: Naturlatex,Innenfutter: 100% Baumwolle Farbe: hellblau Norm: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018, VO (EG) 1935/2004, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
178 GRAMM
Einsatzgebiete:
Allgemeine Arbeiten mit hohen Risiken sowie beim Umgang mit
Größe:
9
Innenfutter:
100% Baumwolle
Marke:
teXXor®
Material:
Naturlatex
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe blau gr.9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Handschuhe, CHEMIKALIENSCHUTZ-HANDSCHUHE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 6,08*
8 Tage
50
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,31008*
€ 45,76008*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 44,66004*
€ 57,42*
4 Tage
15
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 41,92008*
€ 64,21008*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 61,26*
€ 76,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 72,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texxor
2114
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.