Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2366/8 teXXor, teXXor®, Nitril-Handschuhe GERAUTE OBERFLÄCHE Größe 8 Farbe: grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668440
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2366
EAN/GTIN:
     4031301030195
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2366/8 teXXor, teXXor®, Nitril-Handschuhe GERAUTE OBERFLÄCHE Größe 8 Farbe: grün Norm: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
135 GRAMM
Einsatzgebiete:
Allgemeine Arbeiten in feuchter Umgebung sowie für den Umgan
Größe:
8
Marke:
teXXor®
Material:
100% Baumwolle (Interlock)mit Nitril-Vollbeschichtung
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,95*
7 Tage
60
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,12008*
€ 54,43008*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 100,21008*
€ 124,64004*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 83,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.